ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 防災防犯標識
緊急地震速報ステッカー標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
緊急地震速報を聞いたら○○○
注文コード
88590467
品番
832-627
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
緊急地震速報を聞いたら○○○
取付方式
ステッカー
材質
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-3247
寸法(mm)
200×300