ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 防災防犯標識
緊急地震速報ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
飛散防止対策済
トラスコ品番
744-6209
注文コード
88590512
品番
863-694
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
文字内容・トラスコ品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
飛散防止対策済
取付方式
ステッカー
材質
再ハクリ紙
トラスコ品番
744-6209
寸法(mm)
Φ50
仕様
裏面粘着