ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 防災防犯標識
緊急地震速報ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88590521
品番
863-695
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
文字内容
転倒防止対策要
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
744-6217
寸法(mm)
Φ25
仕様
裏面粘着