ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
交通安全標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88591623
品番
832-01
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
子供の飛び出し注意
取付方式
穴3
材質
ペット樹脂
仕様
Φ4mm穴3/取付部50mm幅
トラスコ品番
743-2976
寸法(mm)
400×200
質量(g)
280