ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
すべり止めロードシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88592454
品番
835-40
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
すべり止めシート 路面貼り
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
文字内容
段差注意
取付方式
ステッカー
材質
樹脂加工布
用途
歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。
仕様
裏面粘着付
トラスコ品番
743-6009
寸法(mm)
150×600
注意
※プライマー(391-20/21)による下地処理をお勧めします。路面のよごれや油分をよく拭いて貼り付けてください。