ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
折りたたみ式コーン(パタコーン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88594073
品番
871-52
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
折りたたみ式コーン(スプリングを利用して軽〜く開きます。)小さなクルマや工具、機材などを積んでるクルマでも場所をとらず便利です。
トラスコ品番
744-8431
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
底265×660
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
660
種類
折りたたみ式
デザイン
ライン入り