ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
矢印ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
88595376
品番
819-69
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
裏面粘着
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
100×120×50
文字内容
矢印白
用途
階段などの通行規制に
トラスコ品番
742-8120
取付方式
裏面粘着