ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
矢印ステッカー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
88595455
品番
862-36
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
裏面粘着
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
100×100×0.12
文字内容
青地白矢印ななめ
用途
階段などの通行規制に
トラスコ品番
744-5733
質量(g)
23
取付方式
裏面粘着