画像準備中

矢印ステッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 文字内容矢印 注文コード88595482 品番862-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は文字内容・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様裏面粘着 材質蓄光ステッカー 寸法(mm)100×100 文字内容矢印 用途階段などの通行規制に

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88595482 862-39 34612365 862-39 避難・誘導標識 蓄光ステッカー ユニット 避難・誘導標識 蓄光ステッカー ユニット 1組(5枚) 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88595394
2020-10-24
用途:
看板の隅に
飲食業

表の看板から少しだけ入ったところに店舗があるので 表看板の隅に貼りました
素材もしっかりしていて雨に濡れても問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする