ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
矢印ステッカー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
文字内容
矢印ななめ
注文コード
88595491
品番
862-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
文字内容・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
裏面粘着
材質
蓄光ステッカー
寸法(mm)
100×100
文字内容
矢印ななめ
用途
階段などの通行規制に
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88595491
862-40
34612374
862-40
避難・誘導標識 蓄光ステッカー
ユニット
1枚
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました