蛍光反射テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88597932 品番 864-62
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

昼間は蛍光色、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。

黄×黒 トラスコ品番737-4402 テープ幅(mm)150 テープ厚さ(mm)0.15 仕様セパレーター有 基材ポリエステル樹脂(ガラス球反射層) テープ長さ(m)10 粘着剤アクリル系
注意
※貼り付ける面のゴミ・油などを拭きとってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88597914
2022-07-24
用途:
夜間照明がないところの危険回避用
農・林・水産業

日中と夜間照明がないところの危険回避用に使っています。こちらから光を照らすところなら反射テープで良いのですが、そうではないので蛍光タイプを選びました。十分機能していますが、思ったほど蛍光強くありません。注意喚起のためにもっとどぎつい蛍光が希望です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする