反射テープ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2巻) 注文コード 88598072 品番 374-32
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ライン表示に最適!

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 基材ポリエステル樹脂フィルム 特性反射 主な用途表示・安全用 トラスコ品番739-5353

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88598212
2023-05-19
用途:
工場内使用ライトキャップに貼り、資格を表す為に使用
製造業

テープの縮みが無く、きれいなラインを出すことができる。

対象商品:
88598176
2022-11-19
用途:
自転車ホイールに使用

スポーツ自転車にスポーク系の反射材は似合わないのでホールの側面に貼れるモノを探していました。私のホイールは700Cハイト25mmのリムブレーキ仕様ですが、こちら5ミリ幅を前輪一周両面に貼っても一巻きの半分程度で貼れたので2台分はいけそうです
肝心の反射率も再帰反射材とはいかないまでも暗がりでライトが当たると浮き出て見えるので十分効果はあると思います。幅が少ないので曲面カーブにも対応し易くガラス材と違って柔らかいのが良くフイットできる。 (私はヒートガンで密着させています)

1人が参考にしています
対象商品:
88598203
2021-11-22
用途:
自転車やバイクのホイールに

ロードバイク(スポーツ用自転車)のディープリムに貼ってみた。自転車のリムはブレーキの摺動面にもなっているが、最近のスポーツ車に多いディープリムでは摺動面以外にも十分な幅があるので、そこに貼った。全面に貼らなくても、四分の一面に点対称で貼るだけで十分なアピール効果がある。
5mm幅と狭いので、曲面にも十分に対応する。わずか5mmだが、反射材なので、光が当たると反射光で幅以上の視認性がある。
スポーツ用自転車にはスポークに取り付ける反射材はちょっと似合わないが、夜間の安全性は確保したいので、こういう選択肢はあると思う。元々バイクのホイール用に購入したが、スポーツ用自転車にもいけると思った。

1人が参考にしています
対象商品:
88598221
2020-05-16
用途:
スクーターのアクセントライン用に

価格が安いくせに案外発色も良く、ガラスビースのものには敵いませんがそこそこきちんと反射するのでコレはお買い得ですね。幅3mmの物があったら尚良し。

対象商品:
88598054
2020-04-19
用途:
釣具、車、バイク、当に使用
運輸・通信業

安価で、幅の10mmと使い勝手が良いです。夜釣りの竿などに巻き使用してます。非常に良いです。車とバイクは夜間に反射するので安全対策に良いと思います。

対象商品:
88598203
2017-10-22
用途:
バイクのアクセントラインに

バイクの色が黒色なのでこの赤の反射テープをアクセントラインとして貼っています。
車体がキリッと引き締まった感じがします。もちろん反射テープですので安全にも一役かっていると思います。商品自体も長さがかなりあり、お得だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88598203
2017-08-02
用途:
識別に利用してます。
アトリエ ダン 様 (その他業種)

5mm幅2本組に驚き。この反射テープもテープ自体薄く粘着力も強くしなやかな反射ラインがとれて気に入ってます。

対象商品:
88598054
2017-07-07
用途:
防災用ヘルメットへの貼り付け
株式会社山十 様 (卸売・小売業)

防災用にヘルメットへアクセントとして貼り付けて使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする