864-49 立入禁止テープ ユニット 88598422

立入禁止テープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88598422 品番864-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した印刷テープを使用しています。用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。

文字内容立入禁止入らないでください 材質基材:ポリエチレン(PE) トラスコ品番396-5554 テープ幅(mm)70 用途用途に応じた立入制限箇所への表示に。 テープ長さ(m)50
注意
※粘着性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88598422 864-49 35776587 - 標識テープ 積水成型工業 標識テープ 積水成型工業 1巻 879 税込967 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88598413
2022-12-26
用途:
ビル屋上での作業
充真総合 様 (運輸・通信業)

粘着テープで検索して出てきた商品なので購入したらただのビニール製のリボンでした。二度と買いません。

対象商品:
88598413
2018-11-08
用途:
カラーコーンに貼ります。
株式会社DKウィンドウズ 様

もう少し厚手で、幅の広いタイプがあればいいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする