ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
配管識別テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88598526
品番
AC-12M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。
材質
アルミ(50ミクロン厚)
色(マンセル値)
5B 6/8
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30〜+100
テープ厚さ(mm)
0.12
仕様
その他
色
水色
サイズ
中
テープ幅(mm)
100
トラスコ品番
745-4686
質量(g)
130
取付方式
テープ
テープ長さ(m)
2