配管識別テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88598632 品番 AC-15L
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。

材質アルミ(50ミクロン厚) 色(マンセル値)7.5R 4/15 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30〜+100 テープ厚さ(mm)0.12 仕様消火表示 赤×白(消火表示) サイズ テープ幅(mm)150 トラスコ品番745-4775 質量(g)195 取付方式テープ テープ長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする