曜日別特売
AC-17M 配管識別テープ ユニット 88598684

AC-17M 配管識別テープ ユニット 88598684
AC-17M 配管識別テープ ユニット 88598684

配管識別テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
黒/白(矢印)
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード88598684品番AC-17M
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。

材質アルミ(50ミクロン厚)色(マンセル値)(黒)N1、(白)N9.5使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ厚さ(mm)0.12仕様矢印黒/白(矢印)サイズテープ幅(mm)100トラスコ品番745-4864質量(g)130取付方式テープテープ長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする