スライド収納棚 RSWF2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)75 ブラック(本体/棚/ラッチカバー/ケーブルキャリア取付金具/スライドラッチ)、グレー(キャリングハンドルキャップ) 注文コード88601442 品番RSWF2-0835L-N1
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法D1・色など4種類から選べます 他の種類を見る

棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。
ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。
ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。
棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。
棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。
JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠

材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ) ブラック(本体/棚/ラッチカバー/ケーブルキャリア取付金具/スライドラッチ)、グレー(キャリングハンドルキャップ) 質量(kg)5.2 規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません) シリーズRSWF2 表面処理N1.0メラミン塗装(棚/本体/ラッチカバー/ケーブルキャリア取付金具)、ブラックアルマイト(キャリングハンドル)、亜鉛めっき(スライドレール/ロッドアッセイ) 寸法D1(mm)75 寸法D2(mm)140 寸法D3(mm)- 寸法D4(mm)224 寸法Wo(mm)482 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)386.3 搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg) 寸法Ho(mm)88.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする