使い捨て式防塵マスク (DS2)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 88601738 品番 排気弁無
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,614
販売価格(税別)
2,376

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。
・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様排気弁無 材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 質量(g)12.1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下(平均32) 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TM531号(DS2) 使用限度時間(h)12 排気抵抗(Pa)50以下(平均30) アズワン品番3-8142-01 指定防護係数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88601747
2025-04-21
用途:
車両整備
その他業種

1年を通じて使用、特に夏場は蒸れにくく
呼吸が苦しく無い。

対象商品:
88601738
2023-12-22
用途:
食品用粉体混合物の製造
旭東化学産業株式会社 様 (製造業)

排気弁の無い安価なDS2国家検定品を試してみました。息苦しさも無く使用者の反応は良好です。密着性も悪くありません。

対象商品:
88601738
2024-03-11
用途:
溶接作業
製造業

グラインダーや溶接作業に使っております。
作業に没頭しすぎると隙間から入ってくる事もありますが概ね満足してリピートしてます。

対象商品:
88601738
2022-09-29
用途:
塗装後の磨き作業
教育・研究機関

粉塵の出易い磨き作業で防塵マスクとして使用しました。このクラスでは安価であり、使い心地も悪く無いので、良い製品だと思います。

対象商品:
88601747
2022-08-20
用途:
焼却設備運転管理
その他業種

DS2排気弁付きで1個200円弱は、他に見当たらない。すごいです

対象商品:
88601738
2022-06-12
用途:
ステンレス、アルミ、鋼材の切断作業時、作業場の清掃作業時

ステンレス、アルミ、鋼材の切断作業時、切断目のグラインダー作業時&作業場の清掃作業時に眼鏡も曇らず、大変重宝に使用させていただいており、無くては為らない、アズワン使い捨て式防塵マスク(DS2)であります。

2人が参考にしています
対象商品:
88601738
2021-12-25
用途:
五月蝿くなったので溶接用に
建設業・工事業

現場もうるさくなってマスク着用しなければとカートリッジ式はあまり好きではないので

対象商品:
88601738
2018-11-29
用途:
計量時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。
ただ、ゴムがきつく痛いです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする