19pcsダブルラチェットコンビネーションセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(19本) 注文コード88601853 品番RS-09925
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
セット内容8mm:L 146mm、D1 14.0mm、D2 18.2mm、10mm:L 165mm、D1 16.3mm、D2 23.0mm、12mm:L 195mm、D1 19.0mm、D2 27.6mm、13mm:L 206mm、D1 20.3mm、D2 28.0mm、14mm:L 222mm、D1 22.0mm、D2 32.3mm、15mm:L 233mm、D1 、3.0mm、D2 33.0mm、16mm:L 241mm、D1 24.2mm、D2 35.4mm、17mm:L 257mm、D1 26.5mm、D2 38.0mm、18mm:L 273mm、D1 27.2mm、D2 38.7mm、19mm:L 274mm、D1 28.5mm、D2 42.6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする