SATA
SATAの ハンマー
SATAの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
プラスチックハンマー 35mm径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88602535
品番
RS-92503
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
頭部はアルミ合金と取り替え可能なソフトフェイスの組み合わせです。
柄はヒッコリー材で耐久性に優れ握りやすい形状です。
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
320
材質(頭)
樹脂・ゴム
材質(柄部)
ヒッコリー
質量(g)
308