SATA
SATAの 電設工事関連
SATAの 圧着工具
SATAの 圧着工具本体
圧着工具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
230
注文コード
88602718
品番
RS-91105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ
AWG22-18/0.5-1mm2
・AWG16-14/1.1-2.5mm2
・AWG12-10/4-6mm2
長さ(mm)
230
幅(mm)
(圧着部)61
質量(g)
544
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表