SATA
SATAの 電設工事関連
SATAの 圧着工具
SATAの 圧着工具本体
圧着工具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88602727
品番
RS-91109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
230
幅(mm)
(グリップ)96、(圧着部)46
厚さ(mm)
24
質量(g)
580
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表