※使用例
SATA
SATAの 物品棚/収納用品
SATAの ツールボックス/ツールバッグ
SATAの 帆布製
17”ポータブルツールバック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88602876
品番
RS-95184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×330×300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×330×300
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
330