SATA
SATAの ソケット/ソケットレンチ
SATAの ソケット
SATAの 電動工具対応ソケット
ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88603716
品番
34410T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
長さ(mm)
82
寸法(mm)
17
質量(g)
150
外径(Φmm)
24