SATA
SATAの ソケット/ソケットレンチ
SATAの ソケット
SATAの 電動工具対応ソケット
ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88603743
品番
34415T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
長さ(mm)
82
寸法(mm)
22
質量(g)
280
外径(Φmm)
32