曜日別特売
GLM500J レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 88603838

レーザー距離計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
88603838
品番
GLM500J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

充電式ニッケル水素単4形電池×2と充電器が付いたお買い得セット
プロ用レーザー距離計
カラー液晶ディスプレイ
全長10.6cm、重さ100gのコンパクトタイプ

用途
距離や角度の計測
付属品
ストラップ、単4アルカリ乾電池2本(テスト用)
セット内容
スプリングフェスティバル限定品、充電式ニッケル水素単4形電池×2と充電器が付いたお買い得セット
質量(g)
100(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~45(最小・最大・連続測定モード:-10~40)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(最高約10000回の測定)
光源
レーザーダイオード
電源自動OFF
約5分(連続測定時を除く)
全長(cm)
10.6
波長(nm)
635
液晶パネル
カラー液晶ディスプレイ採用
測定単位
0.1mm
防塵防水性能
IP54(電池収納部を除く)
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
傾斜角度(°)
(測定範囲)0~360、(測定単位)0.1、(測定精度)±0.2(補正後)
測定精度(mm)
±1.5(標準測定時)
最大測定距離(m)
50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×106×24
測定距離(m)
(測定範囲)0.05~50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする