ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種ベンツ2012年4月〜(エンジン型式:270・270M20、型式:C177/W177/W176/W240/W246/X156) 主な適合純正品番270、589、00、07、00 注文コード88604513 品番JTC4346
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
この商品は適合車種・主な適合純正品番・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用

主な適合純正品番270、589、00、07、00 適合車種ベンツ2012年4月〜(エンジン型式:270・270M20、型式:C177/W177/W176/W240/W246/X156) 全長(mm)500 サイズT55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17821213
2022-07-26
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

vw系のベルトテンショナーに最適です。
長さもちょうどいい感じで、力も入りは易いです。

対象商品:
17812043
2020-03-19
用途:
プーリー交換
サービス業

マジ使える。がこのクオリティでこの価格は・・とか思うけどR53ミニクーパーSのオーナーにしかニーズがないから仕方ないですね

1人が参考にしています
対象商品:
88604495
2018-12-12
用途:
ベルト交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて時間短縮に繋がります。
皆さん試して下さい。

対象商品:
17812043
2021-08-18
用途:
ベルトテンショナーの交換等
医療・福祉・介護関連業

テンショナーにかけるピンが短いのか
力を入れると外れやすかったです…

2015-11-22
用途:
メンテナンス
武藤健治 様 (運輸・通信業)

アジヤスターのサイズが、選べと良いと思う。

対象商品:
17812043
2018-07-12
用途:
オルタネーター交換
サービス業

普通の工具では重くてびくともしないテンショナーがこれなら何とかひとりでロックさせられた。

対象商品:
17812043
2018-04-30
用途:
自動車整備 ベルト交換
東自動車 様

しっかりとしたつくりで、コストパフォーマンス的にも満足出来る商品です。また注文した翌日に届きましたので大変助かりました。

対象商品:
35526985
2013-05-23
用途:
調整交換作業
ys car detailing 様

まだ使っておりませんが

ないと地味に不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする