曜日別特売
M-301-2 PPテープ玉巻 M-300 ユタカメイク 88604766

PPテープ玉巻 M-300

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
長さ(m)300
ブルー
太さ(Φmm)約50
内容量1個注文コード88604766品番M-301-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。

用途
一般荷造り、結束等
太さ(Φmm)約50長さ(m)300材質ポリプロピレン(PP)ブルー質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 新聞、ダンボールの縛り

100均の物と比較してホツレやすく感じて使いずらい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 88604748
2021-04-28
用途: 部屋の片付け
建設業・工事業

商品も良く、リーズナブルで良かったです。また購入させていただきますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする