アメリカレーキ14本爪

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88605177 品番72648
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。

全長(mm)1560 用途除草ごの集草作業。整地作業に 質量(g)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14(本) 頭部高さ(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
田畑、山の草刈後の集積用に使う
RYO Creative 様

かねて、スチール製ガンジキでしていたが、水利組合の近所の人達の道具を見て、それがレーキだと知った。またyoutubeで草刈の様子を見ていて、この道具を再確認。使ってみて、スチールの作りが、頑丈で笹などの丈の大きな物も手軽に集積できて満足しています。

2025-07-16
用途:
農作業での畝ならし、剪定くず集めに
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

しっかりした作りなので、長く使えそう。道具って安いですよね。もう一本購入しようかな。

対象商品:
88605177
2023-02-24
用途:
野球グラウンドの整備用

爪の数が14本というところに惹かれ、実際使ってみてさらに大満足でした。
頑丈な爪に惚れました。

2021-05-21
用途:
田んぼの雑草を刈った後の草を集める時
Yipコンサルティング 様 (サービス業)

このアメリカンレーキを買う前に熊手タイプのものやもっと幅の狭いタイプ・爪の短いタイプの3種類購入して使用したのですが、ある程度長めの草を刈って集める際は、この商品がダントツで使いやすいです。長めの草も爪に絡めて集められるし、幅や重さも私には丁度良いです。芝生の様な短い草を刈って集める場合は、もっと爪が短く爪の多い(間隔が狭い)タイプの方が集めやすいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする