金象印
金象印の 鋏
金象印の 剪定鋏
FG 剪定用 菜園鋏 FG-S100R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88605256
品番
190068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
小振りで女性でも使いやすい
切断能力(mm)
生木12
用途
枝の剪定・整枝に
寸法(mm)
170×55×12
質量(g)
190
使用目的
剪定、整枝
切断対象
枝
材質(刃)
スチール
材質(ハンドル)
樹脂