FG プラ ハンド土よせショベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88605274 品番191050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

狭い場所での土堀りや土よせに便利
刃先も鋭利でない為小さなお子様でも安心してお使い頂けます
PPとGF(グラスファイバー)で出来ているので軽くて折れにくい

材質PP・グラスファイバー 全長(mm)285 用途プランターや花壇での土堀りや土よせに 幅(mm)63 高さ(mm)17 質量(g)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする