金象印
金象印の 土木建築関連
金象印の レーキ/トンボ/ジョレン
金象印の ジョレン
九州型雁爪 1050柄共
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88605423
品番
70759
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。
四本爪タイプ・小判型。
用途
・土の反転作業。
・ならし作業。
・砂利等のかき寄せ作業。
全長(mm)
1050
先幅(mm)
(頭部)170
適合
交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄
質量(kg)
1.12
板厚(mm)
(頭部)6.0
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
185
爪長さ(mm)
120