インターフェースUSB 3.1 Gen1 (USB3.0)
色ブラック
付属品DVDドライブユニット×1台、USBケーブル(Type-A - microB3.0) 約60cm×1本、セットアップガイド(保証書含む) A3両面白黒印刷×2枚
仕様バッファアンダーラン対策/有り、CPRM/対応(ドライブのハードウェア仕様)
対象パソコンUSB Type-Aポート搭載 Windowsパソコン・インテルCPU搭載Mac(ドライブの仕様となります。Mac用ソフトは添付しておりません。)
質量(g)230(本体のみ)
ユニット種別(前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USBコネクタ ×1、電源コネクタx1(別売りACアダプタ用)
対応OSWindows 7,8.1,10・Mac OS 10.5以降(ドライブの仕様となります。添付のソフトは対応しておりません。)
コネクタ形状USB MicroB ×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133x142x14(本体のみ,突起部を除く)
バッファメモリ0.5MB
動作環境温度/10℃〜35℃、相対湿度/20%〜80%( ただし結露なきこと )
保証期間1年間
対応メディアDVD+R DL 2層、DVD-R DL 2層、DVD+R 1層、DVD-R 1層、DVD+RW/8倍速、DVD+RW/4倍速、DVD-RW/6倍速、DVD-RW/4倍速以下、DVD-RAM、CD-R、CD-RW
設置方法水平
ディスクローディング方式トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)
保管環境温度/-10℃〜50℃、相対湿度/10%〜90%( ただし結露なきこと )
書込速度DVD-RAM/5倍速、DVD+R DL(2層)/6倍速、DVD-R DL(2層)/6倍速、DVD+R/8倍速、DVD-R/8倍速、DVD+RW/8倍速、DVD-RW/6倍速、CD-R/24倍速、CD-RW/24倍速、M-DISC/4倍速
読込速度DVD-RAM/5倍速、DVD+R DL(2層)/8倍速、DVD-R DL(2層)/8倍速、DVD+R/8倍速、DVD-R/8倍速、DVD+RW/8倍速、DVD-RW/8倍速、DVD-ROM/8倍速、CD-R/24倍速、CD-RW/24倍速、CD-ROM/24倍速、M-DISC/8倍速