同軸ケーブル1.5D-2V

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 88605938 品番 1.5D-2V(AC7/0.18)灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。

全長(m)10 ケーブル1.5D-2V 用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量104nF/km 概算質量(kg/km)18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)110 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)7/0.18 導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/- 絶縁体外径(mm)1.6 シース外径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)85(10MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88605938
2023-07-11
用途:
計測器配線制作
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすい量でお安く購入できたいへん満足しています。

対象商品:
88605965
2023-07-05
用途:
計測用の信号ケーブル

1k-100kHzの信号を伝送する計測系ーブルとして使用していますが,耐久性もあり,問題ありません。

対象商品:
88605938
2023-06-28
用途:
モービル運用用のケーブルに使用
その他業種

問題なく利用しています。値段の割には 気に入ってます。値段も手頃ですし 無銭家にとっては、有難いです。

対象商品:
88605938
2022-11-20
用途:
アマチュア無線のHF周波数帯バラン用巻線として使用。
その他業種

信用の置ける国内メーカ品で有ると同時に安価で有り、少なくとも個人使用の用途には最適であると考えています。

対象商品:
88605938
2022-11-17
用途:
アマチュア無線のHF周波数帯バラン用巻線として使用。
その他業種

信用の置ける国内メーカ品で有ると同時に安価で有り、少なくとも個人使用の用途には最適であると考えています。

対象商品:
88605938
2021-10-03
用途:
車への無線機搭載の為

同軸ケーブルは直配線だけでなく、コネクター接続が一般的だと思います。
同軸ケーブルの販売をするなら、その同軸ケーブルに合ったコネクターの
販売もお願いしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
88605965
2021-06-08
用途:
無線のアンテナ作成

細いので損失は大きいが、数十センチメートルの引き回しや、車載受信アンテナなどの引き回しに便利な細さ。
もっと短い切り売り品もあるが、100m巻は単価が安くなるのでまとめ買いに最適ですね。

対象商品:
88605938
2021-05-11
用途:
アンテナ作成
卸売・小売業

移動用アンテナに使っています。安心のブランドで問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする