同軸ケーブル3D-2V

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 88605974 品番 3D-2V(AC7/0.32)灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

全長(m)10 ケーブル3D-2V 用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量100nF/km 概算質量(kg/km)44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)7/0.32 導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/- 絶縁体外径(mm)3 シース外径(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
アマチュア無線3.5・3.8MHz&1.8MHzダイポールアンテナ
農・林・水産業

以前は、5D-2Vを使用していましたが、重いことと周波数が低いことから、3D-2Vに変更しました。耐電力も充分(200W)です。

対象商品:
88606008
2024-02-13
用途:
アンテナ作成用
その他業種

この時期で価格も安いので購入させて頂きました。発送も早くて次の日に届きました。在庫切れが、心配で急いで注文しましたが、ご時世で値上げが、心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
88605974
2023-11-22
用途:
アマチュア無線の工作
製造業

コモンモードフィルターを作るのに使用。FT240-43コアであればW1JR巻き15Tで2mあれば足りました。まだまだ作れそうです。

対象商品:
88605983
2023-06-28
用途:
無線の、アンテナ接続用
その他業種

思っていたよりも良いです。取り扱いも十分、強度的には判りませんが、

対象商品:
88605974
2022-09-12
用途:
コーリニアアンテナ製作用
教育・研究機関

試作用に購入したが、しなやかで使いやすい。加工性もよく工作しやすい。

対象商品:
88606008
2022-06-15
用途:
接続ケーブル製作
卸売・小売業

長めに使用しますので100m巻は有難いです。価格についても助かっています。定期的な購入を考えています。

対象商品:
88605974
2022-04-19
用途:
アマチュア無線ケーブルとして使用。

自宅室内のアマチュア無線から外のアンテナまで繋げました。
20Wまでしか送信しないのでまあ、十分です。
5Dより細いので少しの隙間から引き込みが出来るのが良いです。

対象商品:
88605992
2021-05-09
用途:
アンテナの製作
市河商会 様

同軸コリニアのアンテナを製作するのに購入しました。被覆が柔らかく加工がしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする