同軸ケーブル5D-2V

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 88606035 品番 5D-2V(単線)(AC1/1.4)灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

全長(m)50 ケーブル5D-2V 用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量100nF/km 概算質量(kg/km)81 導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/1.4 導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/- 絶縁体外径(mm)4.8 シース外径(Φmm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88606044
2024-03-23
用途:
アンテナと無線機の接続用

近年銅価格が高騰していますので,低価格で安心できるメーカーの品を探しています。価格を調査した中で納得できる価格とメーカーでしたので,こちらを選定しました。この商品は特に問題もなく普通に使用できますので,必要がありましたらまた購入すると思います。

2024-11-26
用途:
趣味のアンテナ・ケーブルの交換
ワタナベ商店 様 (卸売・小売業)

同じメーカー物で、一番安価だったので購入し使っています。

対象商品:
88606026
2023-11-20
用途:
アマチュア無線で使用します
テーラー竹内 様 (その他業種)

メーカー品が格安でたすかります。送料込みでもお安くなっています。

対象商品:
88606035
2023-10-03
用途:
平時・災害時簡易無線設備に使用
広尾町会 様 (不動産業)

安心して使用いたしました。
安いJコネクターで失敗しましたがケチらず買い替え完成
改善点無し。有難う御座いました。

対象商品:
88606035
2023-06-27
用途:
アマチュア無線局のアンテナ新設及びフイーダの取り換え
教育・研究機関

どこよりもメーター当たりの単価が安く、しかもメーカー品で有り、安心して使えるのがいいです。

対象商品:
88606044
2023-06-21
用途:
アマチュア無線
その他業種

さすがに有名メーカー品
網線もしっかりしているのでインピーダンスも安定
良い品物です

対象商品:
88606026
2022-11-20
用途:
アマチュア無線のHF周波数帯のアンテナ給電用として使用。
その他業種

信頼の置ける国内メーカ品で有るのと同時に値段が手頃で、アマチュアの個人使用用途を考えた際には非常にコストパフォーマンスが高く満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
88606026
2022-11-17
用途:
アマチュア無線のHF周波数帯のアンテナ給電用として使用。
その他業種

信頼の置ける国内メーカ品で有るのと同時に値段が手頃で、アマチュアの個人使用用途を考えた際には非常にコストパフォーマンスが高く満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする