1.5C-2V(単線)(CP1/0.26)黒 同軸ケーブル1.5C-2V 関西通信電線 88606062

 

1.5C-2V(単線)(CP1/0.26)黒 同軸ケーブル1.5C-2V 関西通信電線 88606062 1.5C-2V(単線)(CP1/0.26)黒 同軸ケーブル1.5C-2V 関西通信電線 88606062 1.5C-2V(単線)(CP1/0.26)黒 同軸ケーブル1.5C-2V 関西通信電線 88606062

同軸ケーブル1.5C-2V

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード88606062 品番1.5C-2V(単線)(CP1/0.26)黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

全長(m)20 ケーブル1.5C-2V 用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量69Nf/km 概算質量(kg/km)15 導体抵抗(Ω/km)(20℃)968 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/0.26 導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/- 絶縁体外径(mm)1.6 シース外径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)96(10MHz時 ) 特性インピーダンス(Ω)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88606062 1.5C-2V(単線)(CP1/0.26)黒 03910045 1.5C-2VS(単線)(AC 7/0.09)黒 同軸ケーブル1.5C-2VS 関西通信電線 同軸ケーブル1.5C-2VS 関西通信電線 1巻(20m) 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88606053
2021-05-15
用途:
ビデオ信号の伝送

ピンプラグを使ってntscのビデオ伝送に利用している、柔軟で使い易い。

対象商品:
88606053
2018-06-28
用途:
アンテナ線のはり替え
その他業種

同一規格のアンテナ線を交換するために購入しました。以前使用していた物より柔軟性があって、取り回しが大変し易かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする