※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5C-2V(単線)(AC1/0.8)黒 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線 88606132 5C-2V(単線)(AC1/0.8)黒 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線 88606132 5C-2V(単線)(AC1/0.8)黒 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線 88606132

同軸ケーブル5C-2V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 88606132 品番 5C-2V(単線)(AC1/0.8)黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。

全長(m)10 ケーブル5C-2V 用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量67nF/km 概算質量(kg/km)65 導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)1/0.8 導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/- 絶縁体外径(mm)4.8 シース外径(Φmm)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時) 特性インピーダンス(Ω)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88606148
2019-08-28
用途:
防犯カメラと本体との接続のため

防犯カメラと本体(HDで記録)との間で接続のため、購入しました。通常のアンテナ線とは、規格が異なるので、アンテナ線としては使用しないほうがいいと思います。防犯カメラの購入時のケーブルが短く、また3C規格のものだったので、一台だけ遠方に設置する都合上、データの減損が少ない5C規格のものを使用しました。問題なく撮影できております。

1人が参考にしています
対象商品:
88606148
2018-07-19
用途:
アンテナ線の張替です
運輸・通信業

これからアンテナの配線します長く買ったのでokだと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする