同軸ケーブルRG-58A/U

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 88606184 品番 RG-58A/U(TAC19/0.18)黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。

全長(m)20 ケーブルRG-58A/U 用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量102nF/km 概算質量(kg/km)40 導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)19/0.180 導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/- 絶縁体外径(mm)2.9 シース外径(Φmm)4.95 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50 MIL規格(RG)RG-58A//U

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88606193
2022-09-11
用途:
アマチュア無線用
教育・研究機関

ちょうどよい太さで柔らかく取り回しがよい。加工性もよい。

対象商品:
88606184
2021-09-10
用途:
アナログ音声信号(エレキギター)に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

エレキギター用のシールドケーブルを自作するのにコストパフォーマンスが高いものを物色中に発見、購入。直径5mmは軽く、巻き癖もないので取り回しが良い。また、音色的にも妙な色付け(ハイ上がりやブーミーさ)がなく、素直で音作りが容易。コレでメーターあたり100円ちょいはお買い得。自作派にお勧めの一本。

対象商品:
88606175
2021-11-03
用途:
高周波部品メンテナンス
サービス業

少量使用のため 1巻購入が躊躇われるため 少量の切り売り 助かります

対象商品:
88606184
2020-10-19
用途:
アマチュア無線用ケーブル
トニークラフト 様

通販サイトを探してみましたがこちらの商品が信頼できるメーカー、低価格、10m以上の長さが必要な時に20m巻きなので購入して良かったです。 自作の無線機、信号ケーブルとしても使い道が多いためおススメのケーブルです。

対象商品:
88606175
2020-07-05
用途:
同軸ケーブルを使用する計器の自作テストケーブル用に使用
その他業種

可撓性が良くテスト用に機器間を接続するのに使い易い

対象商品:
88606175
2020-04-19
用途:
50Ω系のアンテナの引き込み
建設業・工事業

ちゃんと関西通信電線の日本製でした。品質には問題なしです。手頃な線長10mで入手できてありがたいです。

対象商品:
88606175
2020-04-13
用途:
山上でのアマチュア無線用
その他業種

小径のわりに損失が少なく、曲げ半径も小さくすることができるため、携帯に便利で、アマチュア無線の山上での移動運用には最適である。

対象商品:
88606175
2019-01-12
用途:
アマチュア無線用の配線
製造業

他サイトではメーカー製といいながら無印をつかまされました。本製品は表示通りのメーカーの製品でした。ありがとうございます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする