※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
関西通信電線
関西通信電線の 電線/ケーブル
関西通信電線の 通信ケーブル
関西通信電線の 同軸ケーブル
同軸ケーブル3D-2W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
88606236
品番
3D-2W(AC7/0.32)灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
全長(m)
50
ケーブル
3D-2W
用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
100nF/km
概算質量(kg/km)
75
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
33.3
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
灰
導体構成(本/mm)
7/0.32
導体外径(Φmm)
外部1/3.7、外部2/4.4
絶縁体外径(mm)
3
シース外径(Φmm)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
309(400MHz時)、471(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表