※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
関西通信電線
関西通信電線の 電線/ケーブル
関西通信電線の 通信ケーブル
関西通信電線の 同軸ケーブル
同軸ケーブル3C-2W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
88606263
品番
3C-2W(単線)(AC1/0.5)黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
全長(m)
20
ケーブル
3C-2W
用途
屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
67nF/km
概算質量(kg/km)
74
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
1/0.5
導体外径(Φmm)
外部1/3.8、外部2/4.5
絶縁体外径(mm)
3.1
シース外径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
42(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表