ユタカメイク
ユタカメイクの 整備補助用品
ユタカメイクの レンチラック
ツールホルダー レールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
トラスコ品番
868-1772
注文コード
88606367
品番
TH-S755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダーのセット
ホルダーのアームを押し広げて、後は挟むだけ
専用ガイドレール上で自由にスライド可能
ドイツ製
付属品
木ネジ/プラグ:3個
トラスコ品番
868-1772
材質
アルミ/ABS樹脂/スチール
質量(g)
800
ホルダー数
5
レール長さ(m)
0.75