ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全276種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88606445
品番
AST-5-17M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
酸・アルカリ廃水
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
トラスコ品番
746-6951
寸法(mm)
120×60
サイズ
中
質量(g)
32
仕様
裏面粘着