※本体画像

337 角ビシャン(柄付) 三木技研 88606726 337 角ビシャン(柄付) 三木技研 88606726

角ビシャン(柄付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 88606726 品番 337
参考基準価格(税別)¥98,760 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。

種類トンカチ 全長(mm)390 主な用途石工作業 穴径(Φmm)18 仕様両刃 頭質量(g)1350 寸法25刃×49刃 頭の全長(mm)128 幅(mm)38角 用途石材の面荒らし
注意
※超硬合金付角ビシャンは耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付角ビシャンは耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※刃先全体が平均に当る様軽く叩いて使用して下さい。
※強く叩けば目がつきにくく超硬のカケの原因になります。
※ビシャンの頭部を叩いて使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする