ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別方向表示ステッカー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
-
サイズ
中
色
赤紫
注文コード
88609491
品番
AS-23-10M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ・色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
-
色
赤紫
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-7545
材質
アルミ
寸法(mm)
40×100
サイズ
中
質量(g)
18
取付方式
ステッカー