ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別方向表示ステッカー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
-
サイズ
小
色
緑
注文コード
88609586
品番
AS-23-12S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ・色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
-
色
緑
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-7634
材質
アルミ
寸法(mm)
30×70
サイズ
小
質量(g)
10
取付方式
ステッカー