ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの アルファベット・数字ステッカー
JIS安全表示ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
88610033
品番
AS-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
材質
アルミ
寸法(mm)
80×80
サイズ
大
仕様
裏面粘着
色
赤/白(消火表示)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88610033
AS-20L
36796961
AS-20L
JIS安全表示ステッカー
ユニット
1パック(10枚)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました