バルブ開閉両面表示板 長角型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 88613314 品番 855-49
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

裏返しになっても確認できる両面表示。

文字内容常時閉(青地/白文字) 取付方式 材質エコユニボード トラスコ品番744-2602 寸法(mm)80×40 質量(g)30
注意
※取付具は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
試運転調整前に表示しています。
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

ユニットの表示札は、18年ぐらい気に入って使用しています。
ユニットよりいい表示札が見つかりません。

対象商品:
88613305
2023-01-24
用途:
窒素タンクの配管周りのバルブ開閉表示として
株式会社オプトテクノ 様 (製造業)

シンプルな表示で色も視認し易く、とても良いと思います。

対象商品:
88613472
2022-07-26
用途:
バルブの表示
教育・研究機関

色々なページで大きさや色を探していたのでうっかり5枚入りを見逃して余分に買ってしまった。

対象商品:
88613411
2021-12-02
用途:
先端バルブはその都度開閉しているが、途中にあるバルブは常時開けたままだが、他の人が見ても判るよう表示板を設置した。

表示板の穴の大きさを4.5〜5ミリ穴にして欲しい。

対象商品:
88613226
2021-02-23
用途:
工場の様々なバルブに取付ます。(日常管理用)
製造業

もう少し大きいほうがいいかなと思います。今回類似品を含め800枚ほど購入するので、他社と比べ安価であり、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする