曜日別特売
379-705 反射表示付ベスト ユニット 88619081

反射表示付ベスト

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)
文字内容無地
内容量1着注文コード88619081品番379-705
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

表示部が高輝度反射素材でよく目立つ!
社名入れスペースを作りました。

種類ゼッケン型トラスコ品番740-0039材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材文字内容無地表示部両面(150×330mm)着丈(cm)約55胴囲(cm)約108~128色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88618984
2020-03-13
用途: 機械の点検作業者の監視人
製造業

金額面で少し高いと思います。
3,000円位だとありがたいです。

対象商品 : 88618966
2018-06-11
用途: 安全パトロール
建設業・工事業

目立つし 脱着しやすいので パトロールで活躍してます。

対象商品 : 88618932
2015-04-17
用途: 構内作業車誘導
サービス業

価格の割りに高級感が無い。
使用目的には適正。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする