ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ゼッケン型 安全ベスト
防災訓練用ベスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
赤
注文コード
88619237
品番
831-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テープ部は、高輝度反射材でよく目立つ!
種類
ゼッケン型
トラスコ品番
743-2780
材質
本体/ナイロンメッシュ・透明ポケット部/軟質ビニール・反射部/高輝度反射材
テープ地色
白
表示部
透明ポケット部両面表示可能(150×350mm)
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約108〜128
色(本体)
赤
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88619237
831-72
73635336
831-831
反射ベスト(ポケット付)
ユニット
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です